チップ TPCH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41338394 品番 TPCH43TL A30N
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状正三角形 材質A30N 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする