住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41338403
品番
TPCH43TR T1500A
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
T1500A
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります