住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正三角形
材質
ACP100
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
注文コード
41338437
品番
TPCH43TR ACP100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
ACP100
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります