曜日別特売
TPGT110204L-FW T1500A チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41339401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGTTPGT110204L-FW T1500A

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
T1500A
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
41339401
品番
TPGT110204L-FW T1500A
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
切刃長さ(mm)
11
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
T1500A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41339715
2014-10-18
用途: 非鉄切削

アルミ(非鉄)用のチップは非常に高価なのでこちらを試してみました。
FCブレーカーを購入しましたが、通常の外径切削ならかなり切れが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする