※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZD)
MXQ6A-10ZD-M9BWL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
1
3
(L)3
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9BW
M9BA
M9BV
M9N
M9NV
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9B
M9NW
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41348527
品番
MXQ6A-10ZD-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥35,590
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード