MXQ6A-10ZD-M9NVL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZD) SMC 41348536

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZD)MXQ6A-10ZD-M9NVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9NV
M9NV
M9BA
M9BV
M9BW
M9N
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9B
M9NW
内容量1個注文コード41348536品番MXQ6A-10ZD-M9NVL
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
オートスイッチ種類
M9NV
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする