曜日別特売
MXQ6A-20ZL4-M9B3 MX Series(MXQ6A-20ZL4) SMC 41352176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ6A-20ZL4-M9B3 MX Series(MXQ6A-20ZL4) SMC 41352176
MXQ6A-20ZL4-M9B3 MX Series(MXQ6A-20ZL4) SMC 41352176

MX Series(MXQ6A-20ZL4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41352176
品番
MXQ6A-20ZL4-M9B3
参考基準価格(税別)¥50,880販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする