仕様
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = スルーホール
サイズ = スタンダード
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = 同軸
インピーダンス = 50Ω
最低使用温度 = -65 ℃
動作周波数 = 0 → 10GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応