仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 6.1mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 30.61mm
幅 = 9.27mm
深さ = 28.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity .140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグ及びレセプタクルハウジング(6.09 mm). 最大4.57 mmの大口径絶縁材に対応した6.09 mmセンターライン搭載の.140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグ及びレセプタクルハウジングです。 .140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグハウジング(品番< 660-0928') 660-0928/及び< 660-0930') 660-0930 はソケットコンタクト(代表品番< 720-2045') 720-2045/を参照)に対応し、.140 MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクルハウジング(品番< 660-0934') 660-0934/及び< 660-0937') 660-0937 は圧着ピンコンタクト(代表品番< 709-9802') 709-9802/を参照)に対応します。 これらの.140 MATE-N-LOKプラグ及びレセプタクルハウジングは、自然色のUL94V-2ナイロンで構成されており、完全極性化されています。また、デュアルロックランスを搭載することでコンタクトの安定性を実現します。 レセプタクルハウジングには止め金ロックかん合保持機能が備わっており、プラグハウジングにはポジティブロックかん合保持機能が備わっています。
RoHS指令(10物質対応)対応