TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ ナイフ遮断 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41356639 品番32446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
スプライスタイプ = ナイフ遮断
ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG
全長 = 22.3mm
色 = 赤
断熱材 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm 青1.25 → 2.50 mm 黄3 → 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする