曜日別特売
MXQ6B-10ZN-M9NLS-X42 MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMC 41357846

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9N注文コード41357846品番MXQ6B-10ZN-M9NLS-X42
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする