仕様
コンタクト数 = 12
行数 = 1
ピッチ = 2mm
ジェンダー = オス to オス
取り付けタイプ = パネルマウント
シリーズ = AMP-CT
ボディ向き = ストレート
長さ = 33.4mm
幅 = 6.8mm
深さ = 12mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応