圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ジェンダー = オス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOK IIコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK II最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGMate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. Mate-N-Lock製品のオス / メスパッケージでの実装で、標準コンタクトの代わりに使用 オスコンタクトに固定と分割の2つのタイプを用意。固定タイプは2〜4極パッケージで使用。分割タイプは6〜15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減. コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番< 366-2055') 366-2055/を参照 注文コード41360376 品番770250-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = オス
併用 = ユニバーサルMATE-N-LOK IIコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK II
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. Mate-N-Lock製品のオス / メスパッケージでの実装で、標準コンタクトの代わりに使用 オスコンタクトに固定と分割の2つのタイプを用意。固定タイプは2〜4極パッケージで使用。分割タイプは6〜15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減. コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番< 366-2055') 366-2055/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする