Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2〜5.5 V, 20-Pin VSSOP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41371978 品番TC74VHC244FK(EL,K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
ロジックファミリー = VHC
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.9 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 5 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
伝播遅延テスト条件 = 50pF
TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする