Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41372188 品番TC7WT125FU(TE12L,F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様
ロジックファミリー = HCT
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
チャンネル数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
高レベル出力電流 Max = -6mA
低レベル出力電流 Max = 6mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V
寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする