※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L09-00A エルボ KQ2L インチサイズ SMC 41378041 KQ2L09-00A エルボ KQ2L インチサイズ SMC 41378041

エルボ KQ2L インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41378041 品番 KQ2L09-00A
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法D(Φmm)13.2 寸法L(mm)18.2 寸法M(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)8.4 形状ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)4.7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする