※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L04-U01A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378705 KQ2L04-U01A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378705

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじUni1/8 注文コード41378705 品番KQ2L04-U01A
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.6
(ウレタン)3.3
寸法A(mm)15.7 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)14.8 寸法L2(mm)16.4 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)10 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/8 接続ねじUni1/8 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)4.8 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41378662
2021-11-23
用途:
機械のエアーシリンダー、付属ホース部分の取り替え
有限会社マルタカクリーニング 様 (サービス業)

このネジ型(細い)に合う物が手に入らなく苦労していました。納期も、すぐ届いたので大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする