※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L16-U04N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41379073 KQ2L16-U04N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41379073

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじUni1/2 注文コード41379073 品番KQ2L16-U04N
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)100
(ウレタン)58.9
寸法A(mm)38.3 寸法D1(Φmm)23.8 寸法D2(Φmm)21 寸法L1(mm)27.1 寸法L2(mm)35 寸法M(mm)20.6 六角対辺H(mm)22 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/2 接続ねじUni1/2 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)47.9 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)13
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41378662
2021-11-23
用途:
機械のエアーシリンダー、付属ホース部分の取り替え
有限会社マルタカクリーニング 様 (サービス業)

このネジ型(細い)に合う物が手に入らなく苦労していました。納期も、すぐ届いたので大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする