KQ2L03-34AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L03-34AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380315
KQ2L03-34AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380315

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじNPT1/8注文コード41380315品番KQ2L03-34AS
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)17.1寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.8寸法L2(mm)16.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/8接続ねじNPT1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)5.6シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41380464
2015-07-30
用途: 理化学機器に使用
トミーデジタルバイオロジー株式会社

理化学機器に使用で、流体はN2。内圧は1MPa以内。シール材をもっと厚ければなおよい。使用チューブはナイロン製。更に安ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする