曜日別特売
KQ2L07-02NS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L07-02NS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380464
KQ2L07-02NS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380464

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじR1/4注文コード41380464品番KQ2L07-02NS
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.3
(ウレタン)10
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)24.1寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)23.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)14.8シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41380464
2015-07-30
用途: 理化学機器に使用
トミーデジタルバイオロジー株式会社

理化学機器に使用で、流体はN2。内圧は1MPa以内。シール材をもっと厚ければなおよい。使用チューブはナイロン製。更に安ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする