曜日別特売
KQ2Y05-U02A サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41381593

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/16接続ねじUni1/4注文コード41381593品番KQ2Y05-U02A
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)29.5寸法D1(Φmm)9.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.7寸法L2(mm)20.2寸法L3(mm)15.7寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14.29形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)13.4材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする