※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y10-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384366 KQ2Y10-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384366

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード41384366 品番KQ2Y10-03AS
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40
(ウレタン)28.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)45.1 寸法D1(Φmm)15.9 寸法D2(Φmm)17 寸法L1(mm)20.6 寸法L2(mm)29.5 寸法L3(mm)20.6 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)17 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)25 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする