※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41384594
品番
KQ2L07-99A
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)11.6
(ウレタン)10
寸法A(mm)
15
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
8
寸法L1(mm)
15.6
寸法L2(mm)
22.8
寸法M(mm)
13.3
形状
ストリートエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.7
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.6
適合管継手d(inch)
1/4
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。