※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41384603
品番
KQ2L09-99A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法A(mm)
18.6
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
10
寸法L1(mm)
17.2
寸法L2(mm)
26.2
寸法M(mm)
14.2
形状
ストリートエルボ
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
適合管継手d(inch)
5/16
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。