※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストレート KQ2H インチサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41384725
品番
KQ2H05-00A
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
寸法D(Φmm)
9.1
寸法L(mm)
27.6
寸法M(mm)
13.3
形状
ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
5
適合チューブ外径(inch)
3/16
使用流体
空気、水
用途
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
1.9
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。