※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H11-00A ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41384752 KQ2H11-00A ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41384752

ストレート KQ2H インチサイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41384752 品番 KQ2H11-00A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
寸法D(Φmm)15.4 寸法L(mm)32.2 寸法M(mm)15.6 形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)5.2 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41384734
2020-06-30
用途:
建設機械のエアサスペンションシート応急修理にに使用

インチ規格のホースにピッタリ。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする