※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストレート KQ2H インチサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41384761
品番
KQ2H13-00A
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)66
(ウレタン)51.7
寸法D(Φmm)
19.3
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
17
形状
ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
用途
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
8.7
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9.6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。