※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD09-36AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMC 41385775 KQ2ZD09-36AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMC 41385775

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/16 接続ねじNPT3/8 注文コード41385775 品番KQ2ZD09-36AS
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど28種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)45.1 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)17.6 寸法L1(mm)21.95 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)49.8 寸法M(mm)14.2 寸法P1(mm)15.9 寸法P2(mm)13.2 六角対辺H(mm)19 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径3/8 接続ねじNPT3/8 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)56.8 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする