曜日別特売
KQ2ZD06-02AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41385994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD06-02AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41385994
KQ2ZD06-02AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41385994

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR1/4注文コード41385994品番KQ2ZD06-02AS
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
有効断面積(mm2)
(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。寸法A(mm)38.7寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)18.4寸法L2(mm)20.7寸法L3(mm)43.4寸法M(mm)13.3寸法P1(mm)13.4寸法P2(mm)10.4六角対辺H(mm)14形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)30.2シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする