曜日別特売
KQ2ZD10-02NS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41386125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD10-02NS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41386125
KQ2ZD10-02NS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41386125

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/4注文コード41386125品番KQ2ZD10-02NS
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)31.8
(ウレタン)21.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。寸法A(mm)51.5寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)20.6寸法L1(mm)23.6寸法L2(mm)24.3寸法L3(mm)56.2寸法M(mm)15.6寸法P1(mm)19.2寸法P2(mm)15.9六角対辺H(mm)21形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)69シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする