SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41387525
品番
KQ2T07-00A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)14.4
(ウレタン)12.4
寸法D(Φmm)
11.1
寸法L1(mm)
16.5
寸法L2(mm)
22.1
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q(mm)
7.2
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
8.6
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。