SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41387543
品番
KQ2T11-00A
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
寸法D(Φmm)
15.4
寸法L1(mm)
20.4
寸法L2(mm)
28.1
寸法M(mm)
15.6
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
9.9
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
10.2
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。