チーズ KQ2T ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41387613 品番 KQ2T12-00A
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
寸法D(Φmm)18.5 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)32.3 寸法M(mm)17 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)10.7 形状チーズ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 トラスコ品番424-5326 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)15.7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41387586
2014-06-03
用途:
エアー配管の分岐

軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする