※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チューブキャップ KQ2C インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41387674
品番
KQ2C11-00A
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
チューブキャップ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
2.8
寸法L(mm)
17.3
寸法D(Φmm)
15.4
寸法M(mm)
15.6
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
CADデータダウンロード