SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41387683
品番
KQ2C04-00A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
チューブキャップ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
8.2
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
CADデータダウンロード