曜日別特売
KQ2D08-03A デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D08-03A デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388015
KQ2D08-03A デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388015

デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
注文コード
41388015
品番
KQ2D08-03A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
寸法A(mm)
33.6
寸法D(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
18.8
寸法L2(mm)
32.1
寸法M(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
8.4
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8
形状
デルタユニオン
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
32.1
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする