※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
注文コード
41388024
品番
KQ2D08-03N
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
寸法A(mm)
33.6
寸法D(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
18.8
寸法L2(mm)
32.1
寸法M(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
8.4
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8
形状
デルタユニオン
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
32.1
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法