曜日別特売
KQ2D10-04N デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D10-04N デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388085
KQ2D10-04N デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41388085

デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/2
注文コード
41388085
品番
KQ2D10-04N
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40.8
(ウレタン)29
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
寸法A(mm)
40.2
寸法D(Φmm)
15.9
寸法L1(mm)
21.2
寸法L2(mm)
38.7
寸法M(mm)
15.6
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
9.6
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
1/2
接続ねじ
R1/2
形状
デルタユニオン
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
60.6
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする