KQ2VT07-32A トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41389677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT07-32A トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41389677
KQ2VT07-32A トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41389677

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
材質(ねじ部)
黄銅
注文コード
41389677
品番
KQ2VT07-32A
参考基準価格(税別)¥30,440販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.3
(ウレタン)2.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。
寸法A(mm)
49.5
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L1(mm)
20.6
寸法L2(mm)
16.1
寸法L3(mm)
53
寸法M(mm)
13.3
寸法P(mm)
13.8
六角対辺H(mm)
14.29
適合チューブ外径(inch)
1/4
形状
トリプルユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
35.4
管接続口径
No.10-32
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする