ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/16 接続ねじUni1/8 注文コード41391183 品番KQ2H09-U01N
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど46種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
寸法A(mm)15.8 寸法D(Φmm)12.2 寸法L(mm)20.6 寸法M(mm)14.2 六角対辺H(mm)14.29 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/8 接続ねじUni1/8 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)10.5 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする