曜日別特売
KQ2H13-U04A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41391332

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじUni1/2注文コード41391332品番KQ2H13-U04A
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)56.7
(ウレタン)44.4
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)13.1寸法D(Φmm)17.9寸法L(mm)21.7寸法M(mm)17六角対辺H(mm)22.23形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/2接続ねじUni1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)29.8材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする