KQ2H11-04N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H11-04N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392434
KQ2H11-04N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392434

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/8
接続ねじ
R1/2
注文コード
41392434
品番
KQ2H11-04N
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
寸法A(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
14.1
寸法L(mm)
22.3
寸法M(mm)
15.6
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/2
接続ねじ
R1/2
形状
ハーフユニオン
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
45.9
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする