※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H01-02AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393064 KQ2H01-02AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393064

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじR1/4 注文コード41393064 品番KQ2H01-02AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど76種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)6.7 寸法L(mm)16.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)15.3 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41393292
2020-12-16
用途:
ガス配管のワンタッチ継手に使用
甲斐設計事務所 様

毎回購入していますが、定番で間違いないです。
今後ともリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする