※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H01-33AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393082 KQ2H01-33AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393082

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじNPT1/16 注文コード41393082 品番KQ2H01-33AS
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど76種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3
(ウレタン)2.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)15.2 寸法D(Φmm)6.7 寸法L(mm)19.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)9.5 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/16 接続ねじNPT1/16 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)6 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41393292
2020-12-16
用途:
ガス配管のワンタッチ継手に使用
甲斐設計事務所 様

毎回購入していますが、定番で間違いないです。
今後ともリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする