曜日別特売
KQ2U04-U02A ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41394683

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじUni1/4注文コード41394683品番KQ2U04-U02A
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)31寸法D(Φmm)8.2寸法L(mm)37.4寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)8.2寸法Q(mm)5.7六角対辺H(mm)14形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)14.6材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする