※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41397185
品番
KQ2LU08-00A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
寸法D(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
18.2
寸法L2(mm)
18.2
寸法M(mm)
14.2
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
13.2
寸法Q1(mm)
18.2
寸法Q2(mm)
13.1
形状
ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
用途
直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。