※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U05-99A ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397876 KQ2U05-99A ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397876

ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41397876 品番 KQ2U05-99A
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
寸法A(mm)32.8 寸法D(Φmm)9.1 寸法L1(mm)46.1 寸法L2(mm)18.9 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)9.1 寸法Q(mm)6.2 形状ブランチユニオンワイ 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3.6 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.5 適合管継手d(inch)3/16
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする