※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/32
材質(ねじ部)
黄銅
注文コード
41397991
品番
KQ2Z03-32A
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
5/32
接続ねじ
10-32UNF
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
質量(g)
6.2
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
14.4
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
管接続口径
No.10-32
ねじの種類
UNF
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.4
寸法P(mm)
8.2
寸法L3(mm)
17.9
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。