※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズ
KQ2ZF04-M5N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
黄銅
黄銅+無電解ニッケルめっき
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41398987
品番
KQ2ZF04-M5N
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
6.3
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
寸法L1(mm)
16.5
シール方式
(おねじ)シール剤なし
寸法A(mm)
16.2
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.2
寸法P(mm)
8.2
寸法L3(mm)
19.2
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。