※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U07-00A ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41400746 KQ2U07-00A ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41400746

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41400746 品番 KQ2U07-00A
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)14.4
(ウレタン)12.4
寸法D(Φmm)11.1 寸法L1(mm)30.3 寸法L2(mm)20.2 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)4 寸法O(Φmm)8 寸法P(mm)11.1 寸法Q(mm)7.6 形状ユニオンワイ 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)11.1 最小穴径(mm)6.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする